Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Bike GEL12-19 12V 19Ah Motorrad-Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXIDE Bike GEL12-19 12V 19Ah Motorrad-Starterbatterie
EXIDE Bike GEL12-19 12V 19Ah Motorrad-Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005534
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     G19
EAN/GTIN:
     3661024034074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 19ah
motorradbatterie
exide motorradbatterie

EXIDE Bike GEL Motorradbatterie
Exide Bike Gel Motorradbatterie überzeugt durch hohe Energie, hohe Kapazität und hohe Startkraft in Erstausrüsterqualität im alltäglichen Motorradbetrieb. Die Exide Gelbatterie für Motorräder ist die offizielle Erstausrüstungsbatterie von BMW und ist dadurch der optimale Ersatz für Ihre bisher vorhandene Batterie von BMW und ein optimaler Begleiter für jedes andere Motorrad.
Zudem zeichnet sich die Batterie durch eine hohe Zuverlässigkeit aus, somit kann sie eine höhere Anzahl von Motorstarts bei allen Wetterlagen garantieren. Dank des verschweißten Doppeldeckels und dem patentierten Labyrinth-System von Exide Technologies erreicht die Motorradbatterie höchste Sicherheitsanforderungen im Straßenverkehr.
Die Batterie kann eine längere Produkt-Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Batterien aufweisen. Die verbesserte Haftfähigkeit der aktiven Masse an den Metallgittern macht die Batterie widerstandsfähiger für häufiges Laden. Ein besserer Widerstand gegen Korrosion wird durch die Verwendung von Steckmetall (Exmet) und eine verbesserte Metall-Legierung erreicht.
Die Exide Motorradbatterie ist die perfekte Starterbatterie für Motorräder, Motorroller, ATV/Quads, Jetskis, Aufsitzmäher, Schneemobile und kleine Traktoren. Die Batterie ist ABS tauglich und kann daher bei speziellen Anwendungen wie zum Beispiel bei Motorrädern mit ABS verbaut werden.
Die Exide Bike Gel ist aufgefüllt und geladen, sie ist somit direkt startklar und wird inklusive Anschlussschrauben geliefert.
Als absolut wartungsfreie Gelbatterie ist sie in allen Seitenlagen einbaubar und verfügt über eine lange Lagerfähigkeit. Die G19 wird speziell in den R-, S- und K-Serien von BMW eingesetzt.

Wesentliche Vorteile:

  • Sofort einsatzbereit (gefüllt und geladen)
  • Absolut wartungsfrei
  • Garantierte Auslaufsicherheit (VRLA - Sicherheitsventil)
  • Erstausrüsterqualität
  • Rüttelfest
  • Hervorragende Startleistung
  • Geeignet für Motorräder mit ABS
  • Neueste Gel-Technologie
  • In gekippter Position einsetzbar (bis zu 90° Grad)
  • Komplett verschlossen für höchste Sicherheit
  • Höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Batterien
  • Hohe Leistungsfähigkeit
  • Schutz vor Tiefenentladung
  • Optimal für den saisonalen Einsatz
  • Höhere Kapazitätsreserven (dickere Blei-Platten)
  • Entspricht den Vorschriften der ""Original Part Matching Quality"" (Qualität für Originalteile)
  • Inklusive Anschlussschrauben im Lieferumfang

Anwendungsbereich:

  • Motorrad
  • Motorroller
  • Quad / ATV
  • Jetski
  • Aufsitzmäher
  • Schneemobil
  • Kleine Traktoren

Lieferumfang:

  • Exide G19 Bike Gel 19Ah Motorradbatterie (DIN 51913)
  • Anschlussschrauben

ersetzt folgende Batterien:

  • GEL51913

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Y3
Kapazität [Ah]:
19 Ah
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
185 x 80 x 170 mm
Gefahrenhinweis:
P 309 + P 310
Warnhinweise:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Ausführung:
Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
170A (EN)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
DIN Code:
51913
Alternative Batterien:
12N19AH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: EXIDE Bike GEL Motorradbatterie G19 12V 19Ah GEL51
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,3241*
€ 118,6741*
Lager 4206
103
€ 5,00*
ab € 89,24*
€ 119,21*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.