Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norit Hybridjacke Damen oliv/schwarz Gr. 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norit Hybridjacke Damen oliv/schwarz Gr. 38
Norit Hybridjacke Damen oliv/schwarz Gr. 38
Norit Hybridjacke Damen oliv/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6515038
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6515038
EAN/GTIN:
     4030913972190
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke

In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechendist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Auch die Modell- und Farbvielfalt überzeugt – das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack.

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
  • Frontreißverschluss
  • Innenfleece in Kragen, Ärmeln und Schultern
  • Ellbogen mit robustem Besatz
  • seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform

Material:

  • Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
  • Kontrastmaterial Softshell Innere Lage: 100% Polyester
  • Verstärkung 100% Nylon
  • ca. 195 g/m²
  • elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
  • ca. 165 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/schwarz
Größe:
38
Typ:
Damen Jacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,56*
€ 31,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,80*
€ 32,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,72*
€ 32,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,85*
€ 32,55*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,79*
€ 39,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,5048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6510034
ab € 22,59*
Ähnlich
Planam
6511034
ab € 22,66*
Ähnlich
Planam
6512034
ab € 22,57*
Ähnlich
Planam
6513034
ab € 22,60*
Ähnlich
Planam
6514034
ab € 22,63*
Ähnlich
Planam
6515034
ab € 22,63*
Ähnlich
Planam
6515036
ab € 22,70*
Ähnlich
Planam
6515040
ab € 22,58*
Ähnlich
Planam
6515042
ab € 22,59*
Ähnlich
Planam
6515044
ab € 22,54*
Ähnlich
Planam
6515046
ab € 22,53*
Ähnlich
Planam
6515048
ab € 22,55*
Ähnlich
Planam
6515050
ab € 24,95*
Ähnlich
Planam
6515052
ab € 24,83*
Ähnlich
Planam
6515054
ab € 24,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.