Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norit Hybridjacke schwarz/schwarz Gr. 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norit Hybridjacke schwarz/schwarz Gr. 29
Norit Hybridjacke schwarz/schwarz Gr. 29
Norit Hybridjacke schwarz/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6500029
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6500029
EAN/GTIN:
     4030913967707
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke

In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechendist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Auch die Modell- und Farbvielfalt überzeugt – das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack.

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
  • Frontreißverschluss
  • Innenfleece in Kragen, Ärmeln und Schultern
  • Ellbogen mit robustem Besatz
  • Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform

Material:

  • Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
  • Kontrastmaterial Softshell Innere Lage: 100% Polyester
  • Verstärkung: 100% Nylon
  • ca. 195 g/m²
  • elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
  • ca. 165 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
29
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,63*
€ 34,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,88*
€ 34,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,60*
€ 34,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,95*
€ 34,92*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,33*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,0633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,5409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,3632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,9027
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,68*
Ähnlich
Planam
6500025
ab € 24,71*
Ähnlich
Planam
6500026
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
6500027
ab € 24,69*
Ähnlich
Planam
6500028
ab € 24,70*
Ähnlich
Planam
6500042
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
6500044
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
6500046
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
6500048
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
6500050
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
6500052
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
6500054
ab € 24,68*
Ähnlich
Planam
6500056
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
6500058
ab € 27,08*
Ähnlich
Planam
6500060
ab € 27,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.