Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-le922-48 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237153983486 |
| | |
|
| | |
| Lemaitre ANDY AQUA. Beim Andy AQUA hast Du die Möglichkeit zwischen normaler und weiter Passform zu wählen, mit dem Mehrweitensystem. Wähle also zwischen Andy AQUA L oder XXL den passenden Schuh für Dich und Deine MitarbeiterInnen!Mit dem Andy Aqua bekommt keiner nasse Füße - das komplett wasserdichte und atmungsaktive Sicherheitsmodell ist mit einer Klimamembrane GERMTEX® im Inneren des Schuhs ausgestattet, die das verhindert ungewollt Feuchtigkeit oder Wasser eintritt, wenn auf Grund der Wetterlage oder der Arbeitsbedingungen, deine Füße drohen auf Tauchgang zu gehen. Produktbeschreibung: - Mehrweitensystem: wähle zwischen L (le922) oder XXL (le923)
- Obermaterial 2,2mm Rindsleder, glatt
- Innenfutter: Textil abriebfest
- Schaftrand: gepolstert
- Einlegesohle: Germax Textil
- Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS
- Laufsohle: PU/PU
- GERMTEX®-Klimamembrane, wasserdicht und atmungsaktiv
- Farbe: schwarz mit blauchen Besätzen
- antistatisch
- durchtrittshemmende Zwischensohle
- rutschhemmend (SRC)
- schockabsorbierend
- Zehenschutzkappe Stahl
- atmungsaktiv
- kälteisolierend
- Verschlußelement: Triangel
Einsatzgebiete: - Indoor-Bereich mit langen Einsatz auf harten Laufflächen
- Bau/Straßenbau
- Druckindustrie
- Elektroindustrie
- Gastronomie
- Gebäudereinigung
- Handwerk
- Klimatechnik
- Lebensmittelindustrie
- Maschinenbau
- Medizintechnik, Labore
- Pharmaindustrie
- Transport, Lager, Logistik
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 48 | Rutschfestigkeit: | SRC | Sicherheitsklasse: | S3 | Typ: | Schnürstiefel | Zehenkappe: | Stahl | Zwischensohle: | durchtrittsichere Gewebesohle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,38* | € 71,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 65,18* | € 83,96* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 75,01* | € 105,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|