Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel knöchelhoch Chukka O2 schwarz Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel knöchelhoch Chukka noir O2 schwarz Gr. 43
Stiefel knöchelhoch Chukka noir O2 schwarz Gr. 43
Metallfrei
Artikel-Nr.:
     415AS-le8133-43
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Bei der Produktlinie CASUAL ist der Name Programm: schlicht und sportlich. Dieser Casual-Style ist elegant und lässig. Ein Klassiker unter den Straßenschuhen neu interpretiert als Sicherheitsschuh.

Produktbeschreibung:

  • Obermaterial aus Mikrofaser mit Velourseffekt: leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb
  • atmungsaktives, perforiertes Mikrofaserfutter: antiallergisch und antimikrobiell, temperaturregulierende Wirkung, reduziert die Bildung von unangenehmen Gerüchen
  • MEMORYfoam by LEMAITRE: antibakterielle Einlegesohle mit Formgedächtnis, optimale Energieverteilung, Vorbeugung von MSE
  • Sohle für industrielle und urbane Untergründe entwickelt: gute Griffigkeit
  • 100% metallfrei: ideal in Bereichen mit Metalldetektoren (Flughäfen, Lagerhäuser)

Einsatzgebiete:

  • Dienstleistungen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Rutschfestigkeit:
SRC
Typ:
Schnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,38*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,00*
€ 152,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,00*
€ 149,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,75*
€ 140,1225
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,72*
€ 129,3768
pro Paar
ab 20 Paar
€ 102,99*
€ 122,5581
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,38*
€ 107,5522
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemaitre
812735
ab € 68,25*
Ähnlich
Lemaitre
812035
ab € 71,17*
Ähnlich
Lemaitre
313335
ab € 64,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.