Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7148 SHV armee grün/schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7148 SHV armee grün/schwarz - Rückansicht
Sweatshirt 7148 SHV armee grün/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131763-796-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131763-796-3XL
EAN/GTIN:
     7322303012843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Kontrastfarben an den Schultern und den Seiteneinsätzen
  • Rundhalsausschnitt
  • Rippstrick an Hals und Armabschlüssen
  • Raglan-Ärmel
  • farblich abgestimmte Nähte
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutz
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
3XL
Material:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Norm EN:
EN 13758-2
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,92*
€ 39,97*
8 Tage
50
€ 5,99*
ab € 30,09*
€ 40,16*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,49*
€ 50,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,38*
€ 56,3822
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,1938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,4679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131763-796-XS
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.