Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7148 SHV blau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7148 SHV blau Gr. L
Sweatshirt 7148 SHV blau Gr. L
Sweatshirt 7148 SHV blau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131763-542-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131763-542-L
EAN/GTIN:
     7322303012607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Kontrastfarben an den Schultern und den Seiteneinsätzen
  • Rundhalsausschnitt
  • Rippstrick an Hals und Armabschlüssen
  • Raglan-Ärmel
  • farblich abgestimmte Nähte
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutz
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
L
Material:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Norm EN:
EN 13758-2
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 39,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,91*
€ 39,99*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,32*
€ 50,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,2616
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,6198
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,18*
€ 56,1442
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,94*
€ 54,6686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,9689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131763-542-XS
ab € 29,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.