Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Sweatshirt 7989 GOS dunkelblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Sweatshirt 7989 GOS dunkelblau Gr. XL
Green Sweatshirt 7989 GOS dunkelblau Gr. XL
Green Sweatshirt 7989 GOS dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131158-540-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131158-540-XL
EAN/GTIN:
     7322303013178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
sweatshirt (herren) marine xl

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • Bio-Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
335 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% biologische Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
134
€ 5,99*
ab € 26,38*
€ 35,63*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,47*
€ 45,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,7166
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,5627
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,21*
€ 50,2299
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,0649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131158-540
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.