Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Sweatshirt 7989 GOS dunkelblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Sweatshirt 7989 GOS dunkelblau Gr. L
Green Sweatshirt 7989 GOS dunkelblau Gr. L
Green Sweatshirt 7989 GOS dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131158-540-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131158-540-L
EAN/GTIN:
     7322303013161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt navy gr. l

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • Bio-Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
335 g/m²
Größe:
L
Material:
100% biologische Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
268
€ 5,99*
ab € 26,50*
€ 35,85*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,52*
€ 45,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,0736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,45*
€ 50,5155
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,34*
€ 49,1946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,3267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131158-540
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.