| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130191-578-XS Herst.-Nr.: 130191-578-XS EAN/GTIN: 7322303001274 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kurzarm mit Rippbündchen
- taillierte Passform
- 3er-Knopfleiste
- Seitenschlitze
- verlängerte Rückenpartie
- Kragen aus Ripp-Ware
- Kontrastmaterial an den Schultern und Armen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | XS | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Damen-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,38* | € 31,65* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,89* | € 34,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|