Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Poloshirt Damen marine/dunkelblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Poloshirt Damen marine/dunkelblau Gr. M
Evolve Poloshirt Damen marine/dunkelblau Gr. M
Evolve Poloshirt Damen marine/dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130191-578-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130191-578-M
EAN/GTIN:
     7322303001298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • Kurzarm mit Rippbündchen
  • taillierte Passform
  • 3er-Knopfleiste
  • Seitenschlitze
  • verlängerte Rückenpartie
  • Kragen aus Ripp-Ware
  • Kontrastmaterial an den Schultern und Armen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,69*
€ 32,30*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,96*
€ 34,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130191-578-XS
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.