Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve T-Shirt royalblau/dunkel royalblau Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve T-Shirt royalblau/dunkel royalblau Gr. XXXXL
Evolve T-Shirt royalblau/dunkel royalblau Gr. XXXXL
Evolve T-Shirt royalblau/dunkel royalblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130185-677-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130185-677-4XL
EAN/GTIN:
     7322303005234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau

Produktbeschreibung:

  • Kurzarm
  • Rundhalsausschnitt mit Rippbündchen
  • Kontrastmaterial vorne, hinten und an den Ärmeln
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
4XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 4xl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,24*
€ 22,78*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,76*
€ 24,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130185-677-XS
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.