| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130179-894-4XL Herst.-Nr.: 130179-894-4XL EAN/GTIN: 7322302993068 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Double Face Sweatshirt
- Rippbündchen an Armabschlüssen und Bund
- Kangaroo-Tasche mit 2 Reißverschluss-Öffnungen
- verstellbare Kapuze, mit Kordelzug
- Farbschattierungen vorne, hinten und an den Ärmeln
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 280 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,44* | € 57,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,95* | € 57,87* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,30* | € 73,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|