Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve T-Shirt, FastDry stahlblau/dunkelblau Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve T-Shirt, FastDry stahlblau/dunkelblau Gr. XXXXL
Evolve T-Shirt, FastDry stahlblau/dunkelblau Gr. XXXXL
Evolve T-Shirt, FastDry stahlblau/dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130178-582-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130178-582-4XL
EAN/GTIN:
     7322302993303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau

Produktbeschreibung:

  • enganliegend
  • feuchtigkeitstransportierendes Material
  • mit guter Ventilation und schnell trocknend
  • Innenseite mit weicher noppigeer Struktur
  • weiter Ausschnitt
  • Flatlock-Nähte
  • Melange-Gewebe
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
4XL
Material:
94% Polyester, 6% Elastan
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 4xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130178-582-XS
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.