Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve T-Shirt Langarm, FastDry stahlblau/dunkelblau Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve T-Shirt Langarm, FastDry stahlblau/dunkelblau Gr. 4XL
Evolve T-Shirt Langarm, FastDry stahlblau/dunkelblau Gr. 4XL
Evolve T-Shirt Langarm, FastDry stahlblau/dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130177-582-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130177-582-4XL
EAN/GTIN:
     7322302993143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • enganliegend
  • feuchtigkeitstransportierendes Material
  • mit guter Ventilation und schnell trocknend
  • Innenseite mit weicher noppigeer Struktur
  • weiter Ausschnitt
  • Flatlock-Nähte
  • Melange-Gewebe
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
4XL
Material:
94% Polyester, 6% Elastan
Typ:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,58*
€ 38,21*
8 Tage
31
€ 5,99*
ab € 28,66*
€ 38,39*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,80*
€ 48,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,715
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,3112
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,29*
€ 53,8951
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,11*
€ 52,4909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,0637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,3981
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,032
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130177-582-XS
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.