Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparel Hoodie Fleece-Sweatshirt weiß Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apparel Hoodie Fleece-Sweatshirt weiß Gr. XL
Apparel Hoodie Fleece-Sweatshirt weiß Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130171-910-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130171-910-XL
EAN/GTIN:
     7322302979819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater

Produktbeschreibung:

  • gekämmte Baumwoll- und Polyesterqualität
  • 2x2-Baumwoll- und Elasthanripp
  • aufgeraute Innenseite
  • Nackenband mit Logo-Label
  • Logo am Kragen
  • Logo-Label an Seitennaht
  • Kapuze mit Futter
  • abgerundete Baumwollkordeln
  • Metallstopper am Ende der Baumwollkordeln
  • Metall-Logoringe an den Kordellöchern
  • Känguru-Tasche
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
XL
Material:
73% Baumwolle,7% Viskose,20% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,44*
€ 40,9836
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130171-910-XS
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.