Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke mit Kapuze 7462 DF armee grün Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke mit Kapuze 7462 DF armee grün Gr. XXXL
Sweatjacke mit Kapuze 7462 DF armee grün Gr. XXXL
Sweatjacke mit Kapuze 7462 DF armee grün - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129480-740-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129480-740-3XL
EAN/GTIN:
     7322302830899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke

Produktbeschreibung:

  • DoubleFace Material
  • Kapuze mit Kordel verstellbar
  • Kapuze kann auch um den Hals gelegt werden
  • durchgehender Reißverschluss auf der Vorderseite
  • Raglan-Ärmel
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummiband an der Unterkante
  • elastisches Bündchen an den Ärmeln
  • verlängerte Rückenpartie
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
325 g/m²
Größe:
3XL
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,4066
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,8612
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,13*
€ 106,0647
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,80*
€ 103,292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,5086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,8311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,0755
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
ab € 66,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.