Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ schwarz/grau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ schwarz/grau Gr. XL
Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ schwarz/grau Gr. XL
Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129477-996-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129477-996-XL
EAN/GTIN:
     7322302819801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • Kontrastfarben an den Schultern und den Seiteneinsätzen
  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontleiste mit verdecktem Knopfverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • Decknähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,9047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129477-996-S
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.