Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ schwarz/grau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ schwarz/grau Gr. L
Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ schwarz/grau Gr. L
Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129477-996-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129477-996-L
EAN/GTIN:
     7322302819795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • Kontrastfarben an den Schultern und den Seiteneinsätzen
  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontleiste mit verdecktem Knopfverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • Decknähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,9618
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129477-996-S
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.