Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 7392 PM dunkelgrau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 7392 PM dunkelgrau Gr. XXL
Poloshirt 7392 PM dunkelgrau Gr. XXL
Poloshirt 7392 PM dunkelgrau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127688-941-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127688-941-2XL
EAN/GTIN:
     7322302735385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Rippstrickkragen
  • Frontleiste mit Knopfverschluss
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
2XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
127688-941-XS
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.