Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7048 SHV schwarz/grau Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7048 SHV schwarz/grau Gr. XXXXL
Sweatshirt 7048 SHV schwarz/grau Gr. XXXXL
Sweatshirt 7048 SHV schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans122408-996-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122408-996-4XL
EAN/GTIN:
     7322303022576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten
  • kurzer Reißverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UV-Schutzfaktor 40+
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Decleration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
4XL
Material:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Norm EN:
EN 13758
Typ:
Sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
56
€ 5,99*
ab € 32,22*
€ 43,14*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,36*
€ 54,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,1763
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,5345
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,20*
€ 60,928
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,85*
€ 59,3215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,1093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,4318
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,4584
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
122408-996-XS
ab € 32,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.