Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke 1733 SWB rot Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke 1733 SWB rot Gr. XL
Sweatjacke 1733 SWB rot Gr. XL
Sweatjacke 1733 SWB rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans122215-331-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122215-331-XL
EAN/GTIN:
     7322302631786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Stehkragen
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Saum und Bündchen aus Rippstrick
  • aufgeraute Innenseite
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
XL
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,8773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
122215-331-S
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.