Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 4003 MFL schwarz Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 4003 MFL schwarz Gr. XXXXL
Fleecejacke 4003 MFL schwarz Gr. XXXXL
Fleecejacke 4003 MFL schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120966-940-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120966-940-4XL
EAN/GTIN:
     7322302640306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Belüftungs-Stretcheinsätze an Seiten und Ärmelbündchen
  • durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss

Material:

  • Mikro-Fleece: 100% Polyester
  • Gewicht Mikro-Fleece: 170 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
4XL
Material:
92% Polyester, 8% Elasthan
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,20*
€ 48,22*
6 Tage
87
€ 5,99*
ab € 36,54*
€ 48,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 38,50*
€ 50,88*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,43*
€ 61,42*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 51,32*
€ 66,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,0898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,40*
€ 65,926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,4873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,4917
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120966-940-XS
ab € 36,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.