Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 4003 MFL rot/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 4003 MFL rot/schwarz Gr. M
Fleecejacke 4003 MFL rot/schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120966-397-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120966-397-M
EAN/GTIN:
     7322302969575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Belüftungs-Stretcheinsätze an Seiten und Ärmelbündchen
  • durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss

Material:

  • Mikro-Fleece: 100% Polyester
  • Gewicht Mikro-Fleece: 170 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
M
Material:
92% Polyester, 8% Elasthan
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,3437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,4873
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,35*
€ 59,9165
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,02*
€ 58,3338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,8241
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
120966-397-XS
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.