Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 4004 FLE schwarz Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 4004 FLE schwarz Gr. XXXXL
Fleecejacke 4004 FLE schwarz Gr. XXXXL
Fleecejacke 4004 FLE schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120960-940-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120960-940-4XL
EAN/GTIN:
     7322302639935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende
  • Stehkragen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • elastische Armabschlüsse
  • Nähte in Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke schwarz, fleece jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,30*
€ 50,62*
6 Tage
44
€ 5,99*
ab € 37,04*
€ 50,85*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,19*
€ 62,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,8748
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,3286
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,87*
€ 67,6753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,5107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,08*
€ 61,9752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,2378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,3961
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120960-940-XS
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.