Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 4004 FLE schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 4004 FLE schwarz Gr. XXXL
Fleecejacke 4004 FLE schwarz Gr. XXXL
Fleecejacke 4004 FLE schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120960-940-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120960-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302639928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende
  • Stehkragen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • elastische Armabschlüsse
  • Nähte in Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke schwarz, fleece jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,02*
€ 50,74*
7 Tage
175
€ 5,99*
ab € 37,37*
€ 50,98*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,29*
€ 63,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,0533
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,5071
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,55*
€ 69,6745
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,01*
€ 67,8419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,9867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,857
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,5151
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120960-940-XS
ab € 37,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.