Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD T-Shirt 7081 XTM schwarz Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD T-Shirt 7081 XTM schwarz Gr. XXXXL
ESD T-Shirt 7081 XTM schwarz Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120959-940-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120959-940-4XL
EAN/GTIN:
     7322303204248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
4XL
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
43
€ 5,99*
ab € 48,80*
€ 64,04*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,99*
€ 81,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,37*
€ 96,8303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,0223
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,16*
€ 90,6304
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,15*
€ 88,2385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,7407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,9922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,99*
€ 66,6281
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120959-940-XS
ab € 48,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.