Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Damen 1498 FLE dunkelgrau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke Damen 1498 FLE dunkelgrau Gr. L
Fleecejacke Damen 1498 FLE dunkelgrau Gr. L
Fleecejacke Damen 1498 FLE dunkelgrau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans119011-930-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119011-930-L
EAN/GTIN:
     7322302570511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss vorn mit Blende (innen)
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • Raglan-Ärmel
  • farblich passende Ellenbogen-Patches
  • Daumenschlaufen
  • elastischer Einfassung an Armabschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 29,11*
€ 39,00*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,51*
€ 42,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,2061
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,49*
€ 45,8031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
119011-930-S
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.