Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Poloshirt Damen 1798 JLS dunkelblau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-Poloshirt Damen 1798 JLS dunkelblau Gr. S
Stretch-Poloshirt Damen 1798 JLS dunkelblau Gr. S
Stretch-Poloshirt Damen 1798 JLS dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans116773-544-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     116773-544-S
EAN/GTIN:
     7322302665309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Seitenschlitze
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
S
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.