Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7607 SM schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7607 SM schwarz Gr. L
Sweatshirt 7607 SM schwarz Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114140-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114140-940-L
EAN/GTIN:
     7322302633667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • kurzer Reißverschluss vorn
  • Stehkragen
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • aufgeraute Innenseite
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
L
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,58*
€ 46,26*
8 Tage
689
€ 5,99*
ab € 34,89*
€ 46,49*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,03*
€ 58,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,68*
€ 69,8292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,116
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,94*
€ 65,3786
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,50*
€ 63,665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,0954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,7626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114140-940-S
ab € 34,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.