Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 7603 TM weiß Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 7603 TM weiß Gr. XS
T-Shirt 7603 TM weiß Gr. XS
T-Shirt 7603 TM weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114137-900-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114137-900-XS
EAN/GTIN:
     7322302594142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß

Produktbeschreibung:

  • Rippstrick-Rundhalsausschnitt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
XS
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 15,67*
8 Tage
314
€ 5,99*
ab € 10,83*
€ 15,73*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,61*
€ 19,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.