Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 7603 TM weiß Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 7603 TM weiß Gr. XXXXL
T-Shirt 7603 TM weiß Gr. XXXXL
T-Shirt 7603 TM weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114137-900-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114137-900-4XL
EAN/GTIN:
     7322302594210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß

Produktbeschreibung:

  • Rippstrick-Rundhalsausschnitt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
4XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 4xl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
87
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 15,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,87*
€ 15,54*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,65*
€ 19,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,324
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114137-900-XS
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.