Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 7603 TM weiß Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 7603 TM weiß Gr. XXXL
T-Shirt 7603 TM weiß Gr. XXXL
T-Shirt 7603 TM weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114137-900-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114137-900-3XL
EAN/GTIN:
     7322302594203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts weiß 3xl

Produktbeschreibung:

  • Rippstrick-Rundhalsausschnitt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
3XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 15,69*
7 Tage
156
€ 5,99*
ab € 10,83*
€ 15,75*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,57*
€ 19,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,20*
€ 21,658
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114137-900-XS
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.