Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7601 SM dunkelgrau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7601 SM dunkelgrau Gr. L
Sweatshirt 7601 SM dunkelgrau Gr. L
Sweatshirt 7601 SM dunkelgrau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114135-941-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114135-941-L
EAN/GTIN:
     7322302747807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Halsausschnitt, Ärmelbündchen und Saum aus Rippstrick
  • Innenseite gebürstet
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
L
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,3049
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,389
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,25*
€ 38,3775
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,40*
€ 37,366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
114135-941-XS
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.