Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7601 SM schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7601 SM schwarz Gr. M
Sweatshirt 7601 SM schwarz Gr. M
Sweatshirt 7601 SM schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114135-940-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114135-940-M
EAN/GTIN:
     7322302747715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Halsausschnitt, Ärmelbündchen und Saum aus Rippstrick
  • Innenseite gebürstet
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
114135-940-XS
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.