Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 7451 PRKN grau/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 7451 PRKN grau/schwarz Gr. M
Fleecejacke 7451 PRKN grau/schwarz Gr. M
Fleecejacke 7451 PRKN grau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114032-896-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114032-896-M
EAN/GTIN:
     7322302553095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Melange-Material mit weicher Außen- und aufgerauter Innenseite
  • Flatlock-Nähte
  • Schultern und Ärmel mit Nylon (mit Ripstop) verstärkt
  • rechte Brusttasche mit Reißverschluss, linke Seite bietet Platz für Logo
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, mit Nieten verstärkt
  • reflektierende Details am rechten Ärmel und Unterkante hinten
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,26*
€ 56,78*
8 Tage
205
€ 5,99*
ab € 43,25*
€ 57,02*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,93*
€ 72,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,8466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,1219
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,23*
€ 80,0037
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,46*
€ 77,8974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,76*
€ 72,3044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,0545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,6638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,4167
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114032-896-XS
ab € 43,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.