Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode WindWear Softshell-Weste 1506 SBT dunkelgrau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode WindWear Softshell-Weste 1506 SBT dunkelgrau Gr. M
Acode WindWear Softshell-Weste 1506 SBT dunkelgrau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113531-941-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113531-941-M
EAN/GTIN:
     7322302546905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste

Produktbeschreibung:

  • winddicht und wasserabweisend
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • verstellbarer Saum
  • Wassersäule des Materials: 8.000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Weste
Weitere Suchbegriffe: softshellweste grau, softshell weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,7344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,7471
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,21*
€ 63,3199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,0002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,811
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,8265
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113531-941-S
ab € 39,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.