|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113531-940-L Herst.-Nr.: 113531-940-L EAN/GTIN: 7322302546851 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - winddicht und wasserabweisend
- durchgehender Reißverschluss vorne
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- verlängerte Rückenpartie
- verstellbarer Saum
- Wassersäule des Materials: 8.000 mm
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 235 g/m² | Größe: | L |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 45,00* | € 59,17* |  |  |  | Lager 415 | 10 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 40,80* | € 59,45* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 46,00* | € 60,15* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 45,28* | € 60,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|