| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113161-866-3XL Herst.-Nr.: 113161-866-3XL EAN/GTIN: 7322302494589 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Luxe-Qualität
- zweifarbig
- Dreifachnähte
- Kontrastnähte
- verdeckter Reißverschluss bis in den Stehkragen
- Steppfutter
- Reflexstreifen in den Seitennähten
- 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche
- diagonal geschnittene Frontpartie mit 2 in die Nähte integrierten Seitentaschen
- Handytasche mit Reißverschluss unter Frontblende
- Innentasche
- ÖKO-TEX® zertifziert
Material: - Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 295 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Arbeitsweste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,88* | € 80,38* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 62,92* | € 90,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|