Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Weste 5312 LUXE armee grün hell/armee grün Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Two Weste 5312 LUXE armee grün hell/armee grün Gr. XXXL
Icon Two Weste 5312 LUXE armee grün hell/armee grün Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113161-781-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113161-781-3XL
EAN/GTIN:
     7322302494510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Fjordweste

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • zweifarbig
  • Dreifachnähte
  • Kontrastnähte
  • verdeckter Reißverschluss bis in den Stehkragen
  • Steppfutter
  • Reflexstreifen in den Seitennähten
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit 2 in die Nähte integrierten Seitentaschen
  • Handytasche mit Reißverschluss unter Frontblende
  • Innentasche
  • ÖKO-TEX® zertifziert

Material:

  • Wattierung: 100% Polyester
  • Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
3XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,8973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,4947
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,92*
€ 99,8648
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,71*
€ 97,2349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,06*
€ 92,8914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,5237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,4345
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113161-781-XS
ab € 62,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.