Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Kapuzen-Sweatshirt 1736 SWB dunkelgrau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Kapuzen-Sweatshirt 1736 SWB dunkelgrau Gr. S
Acode Kapuzen-Sweatshirt 1736 SWB dunkelgrau Gr. S
Acode Kapuzen-Sweatshirt 1736 SWB dunkelgrau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans111843-941-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     111843-941-S
EAN/GTIN:
     7322302478169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt

Produktbeschreibung:

  • mit Kordel verstellbare Kapuze
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • 2 Vordertaschen
  • Saum und Bündchen aus Rippstrick
  • aufgeraute Innenseite
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
S
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,124
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,56*
€ 44,6964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,1859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
111843-941-XS
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.