Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Kapuzen-Sweatshirt 1736 SWB dunkelgrau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Kapuzen-Sweatshirt 1736 SWB dunkelgrau Gr. XXXL
Acode Kapuzen-Sweatshirt 1736 SWB dunkelgrau Gr. XXXL
Acode Kapuzen-Sweatshirt 1736 SWB dunkelgrau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans111843-941-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     111843-941-3XL
EAN/GTIN:
     7322302478213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt

Produktbeschreibung:

  • mit Kordel verstellbare Kapuze
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • 2 Vordertaschen
  • Saum und Bündchen aus Rippstrick
  • aufgeraute Innenseite
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
3XL
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,3374
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,71*
€ 46,0649
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
111843-941-XS
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.