Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Damen 1474 MIC schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke Damen 1474 MIC schwarz Gr. L
Fleecejacke Damen 1474 MIC schwarz Gr. L
Fleecejacke Damen 1474 MIC schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans111841-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     111841-940-L
EAN/GTIN:
     7322302466982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss vorn mit Blende (innen)
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • Raglan-Ärmel
  • Daumenschlaufen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
270 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,5158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,2076
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,40*
€ 74,256
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,75*
€ 72,2925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,3536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,7483
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,3354
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
111841-940-S
ab € 46,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.