| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans111263-940-4XL Herst.-Nr.: 111263-940-4XL EAN/GTIN: 7322303302364 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - gelbe Einsätze an Schultern und Ärmeln für bessere Sichtbarkeit
- kurzer Reißverschluss
- Ärmelbündchen und Saum aus Rippstrick
- Kontrastnähte
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Kontrastmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 280 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,67* | € 56,25* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,25* | € 71,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|