Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Sweatjacke 1747 DF nachtblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Sweatjacke 1747 DF nachtblau Gr. XL
Acode Sweatjacke 1747 DF nachtblau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans110169-543-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     110169-543-XL
EAN/GTIN:
     7322302306738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Sweat-Jacke

Produktbeschreibung:

  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • Saum und Bündchen aus Rippstrick
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
310 g/m²
Größe:
XL
Material:
66% Baumwolle, 34% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,05*
€ 53,19*
8 Tage
582
€ 5,99*
ab € 40,33*
€ 53,45*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,41*
€ 67,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,2417
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,0525
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,09*
€ 75,0771
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,42*
€ 73,0898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,9728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,7471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,8205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
110169-543-S
ab € 40,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.