Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7394 SM schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7394 SM schwarz Gr. M
Sweatshirt 7394 SM schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100782-940-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100782-940-M
EAN/GTIN:
     5700290613014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Farbecht
  • Rundhalsausschnitt
  • Brusttasche
  • aufgeraute Innenseite
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,05*
€ 31,15*
7 Tage
294
€ 5,99*
ab € 23,14*
€ 31,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 29,02*
€ 38,86*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,48*
€ 39,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,1002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,1843
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,02*
€ 42,8638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,3886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,0915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100782-940-XS
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.