Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7394 SM schwarz Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7394 SM schwarz Gr. XXXXL
Sweatshirt 7394 SM schwarz Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100782-940-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100782-940-4XL
EAN/GTIN:
     5700290612987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Farbecht
  • Rundhalsausschnitt
  • Brusttasche
  • aufgeraute Innenseite
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
4XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,11*
€ 31,26*
7 Tage
35
€ 5,99*
ab € 23,10*
€ 31,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 28,96*
€ 38,72*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,59*
€ 39,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,9455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100782-940-XS
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.