Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7394 SM schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7394 SM schwarz Gr. XXL
Sweatshirt 7394 SM schwarz Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100782-940-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100782-940-2XL
EAN/GTIN:
     5700290612963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Farbecht
  • Rundhalsausschnitt
  • Brusttasche
  • aufgeraute Innenseite
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
2XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,04*
€ 31,02*
8 Tage
159
€ 5,99*
ab € 23,21*
€ 31,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 28,93*
€ 38,70*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,50*
€ 39,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,9939
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,85*
€ 43,8515
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,2101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,535
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100782-940-XS
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.