Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7394 SM rot Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7394 SM rot Gr. XL
Sweatshirt 7394 SM rot Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100782-331-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100782-331-XL
EAN/GTIN:
     5700290612581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Farbecht
  • Rundhalsausschnitt
  • Brusttasche
  • aufgeraute Innenseite
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
176
€ 5,99*
ab € 22,79*
€ 30,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,79*
€ 30,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,01*
€ 32,24*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,52*
€ 39,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100782-331-XS
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.