Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 7392 PM grün Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 7392 PM grün Gr. XL
Poloshirt 7392 PM grün Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100780-730-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100780-730-XL
EAN/GTIN:
     5700290611140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Farbecht
  • Ton-in-Ton Nähte
  • 3er-Knopfleiste
  • Brusttasche
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,20*
€ 21,49*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,20*
€ 22,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,871
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,898
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100780-730-XS
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.